Filtru de aer industrial DAYTON 2HNR9 3000/2500/2000cfm | AC2CNN

DAYTON 2HNR9 Filtru de aer industrial 3000/2500/2000cfm

În stoc
Element: AC2CNN Model: 2HNR9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,612.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer industrial
Flux de aer3000/2500/2000 CFM
Amplificatoare AC18/13/9
CuloriGri
Lungime cablu10ft
Adâncime58 "
Eficiența filtrului90 până la 95%
finalizareaPulbere
Înălţime31.13 "
Hz60
Lungime58 "
MERV14
MountPlafon
Număr de viteze3
Fază1
Nivelul sunetului72
Tip2 Etape Media
Voltaj120
Watts1125
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 158.4
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS8421398015
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMERVFlux de aerAmplificatoare ACNumăr de vitezeNivelul sunetuluiTipVoltajWattsPreț
Filtru de aer industrial DAYTON 2HNR8 1800/1400/1000cfm | AC2CNM 2HNR8141800/1400/1000 CFM9/6.5/4.53712 Etape Media120562.5€2,846.57
DAYTON 2HNT2 Filtru de aer industrial Flux de aer 1000 Cfm | AC2CNQ 2HNT214Cfm 100015175Suport vertical portabil pe 4 etape120/2401125€9,840.70
Filtru de aer industrial DAYTON 2HNT3 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100/900/680 CFM-375Suport orizontal portabil pe 4 etape120860€3,714.58
DAYTON 2HNT7 Filtru de aer industrial Flux de aer 230 Cfm | AC2CNW 2HNT717CFM 23013.6177Extractor de fum portabil în 5 etape1201600€1,739.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HNR9 Filtru de aer industrial 3000/2500/2000cfm
€3,612.00 /unitate