Filtru de aer industrial DAYTON 2HNR8 1800/1400/1000cfm | AC2CNM

DAYTON 2HNR8 Filtru de aer industrial 1800/1400/1000cfm

În stoc
Element: AC2CNM Model: 2HNR8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,846.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer industrial
Flux de aer1800/1400/1000 CFM
Amplificatoare AC9/6.5/4.5
CuloriGri
Lungime cablu10ft
Adâncime51 "
Eficiența filtrului90 până la 95%
finalizareaPulbere
Înălţime24.5 "
Hz60
Lungime51 "
MERV14
MountPlafon
Număr de viteze3
Fază1
Nivelul sunetului71
Tip2 Etape Media
Voltaj120
Watts562.5
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)66.55
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8421398015
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMERVFlux de aerAmplificatoare ACNumăr de vitezeNivelul sunetuluiTipVoltajWattsPreț
Filtru de aer industrial DAYTON 2HNR9 3000/2500/2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000/2500/2000 CFM18/13/93722 Etape Media1201125€3,612.00
DAYTON 2HNT2 Filtru de aer industrial Flux de aer 1000 Cfm | AC2CNQ 2HNT214Cfm 100015175Suport vertical portabil pe 4 etape120/2401125€8,911.25
Filtru de aer industrial DAYTON 2HNT3 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100/900/680 CFM-375Suport orizontal portabil pe 4 etape120860€3,657.77
DAYTON 2HNT7 Filtru de aer industrial Flux de aer 230 Cfm | AC2CNW 2HNT717CFM 23013.6177Extractor de fum portabil în 5 etape1201600€1,646.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HNR8 Filtru de aer industrial 1800/1400/1000cfm
€2,846.57 /unitate