Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 2KMN7 montată | AC2JJA

DAYTON Unitate de filtru reutilizabilă 2KMN7 montată

În stoc
Element: AC2JJA Model: 2KMN7
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
€298.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru reutilizabil
Adâncime1"
Se potrivește cu KW7.5 la 15
Înălţime17 "
Tip montareUnitate montată
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516900500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu KWÎnălţimeLăţimePreț
Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 2KMN5 montată de la 3 la 5 kW | AC2JHY 2KMN53 la 512.5 "14 "€263.19
Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 3TKC5 montată la 10 inci înălțime | AD2QHB 3TKC53 la 510 "12 "€119.72
Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 3TKC9 montată de la 7.5 la 15 kW | AD2QHD 3TKC97.5 la 1512 "16 "€140.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Unitate de filtru reutilizabilă 2KMN7 montată
€298.83 /unitate