Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 3TKC5 montată la 10 inci înălțime | AD2QHB

DAYTON Unitate de filtru reutilizabilă 3TKC5 montată la 10 inci înălțime

În stoc
Articol: AD2QHB Model: 3TKC5
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
€119.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru reutilizabil
Adâncime1"
Se potrivește cu KW3 la 5
Înălţime10 "
Tip montareUnitate montată
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu KWÎnălţimeLăţimePreț
Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 2KMN5 montată de la 3 la 5 kW | AC2JHY 2KMN53 la 512.5 "14 "€263.19
Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 2KMN7 montată | AC2JJA 2KMN77.5 la 1517 "13.5 "€298.83
Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 3TKC9 montată de la 7.5 la 15 kW | AD2QHD 3TKC97.5 la 1512 "16 "€140.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Unitate de filtru reutilizabilă 3TKC5 montată la 10 inci înălțime
€119.72 /unitate