Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 3TKC9 montată de la 7.5 la 15 kW | AD2QHD

DAYTON Unitate de filtru reutilizabilă 3TKC9 montată de la 7.5 la 15 kW

În stoc
Element: AD2QHD Model: 3TKC9
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
€140.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru reutilizabil
Adâncime1"
Se potrivește cu KW7.5 la 15
Înălţime12 "
Tip montareUnitate montată
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu KWÎnălţimeLăţimePreț
Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 2KMN5 montată de la 3 la 5 kW | AC2JHY 2KMN53 la 512.5 "14 "€263.19
Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 2KMN7 montată | AC2JJA 2KMN77.5 la 1517 "13.5 "€298.83
Unitate de filtru reutilizabilă DAYTON 3TKC5 montată la 10 inci înălțime | AD2QHB 3TKC53 la 510 "12 "€119.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Unitate de filtru reutilizabilă 3TKC9 montată de la 7.5 la 15 kW
€140.36 /unitate