Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Condensator de rulare dublă pentru motor DAYTON 2MEG1, rotund, 370 Vca, 60/7.5 microfarad | CH6JKF

DAYTON Condensator de rulare dublă pentru motor 2MEG1, rotund, 370 Vca, 60/7.5 microfarad

În stoc
Articol: CH6JKF Model: 2MEG1
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
€46.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator cu motor dual
Înălțimea carcasei4 3 / 4 "
Cauza MaterialAluminiu
Materialul de acoperireOţel
Diametru2 1 / 2 "
Frecvență60 / 50 Hz
Max. Temp.70 grade C
Evaluarea microfaradului60/7.5
Min. Temp.-40 grade C
Inălțime totală5 1 / 4 "
Lățimea totală2 1 / 2 "
Lățimea filei1 / 4 "
Denumiri terminaleStandard
Voltaj370V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelDiametruMax. Temp.Min. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț
Condensator de motor DAYTON 2MEJ9, rotund, 2-3/8" dia., capac din oțel, 45/5 mF | BH3BFF 2MEJ92.375 "----440 VAC€48.92
DAYTON 12N964 Condensator de rulare dublă pentru motor, oval, 440 VCA, 45/7.5 Microfarad | CH6HTG 12N964-85 grade C-40 grade C5 1 / 4 "2 3 / 4 "440V AC€28.00
Condensator dublu motor DAYTON 2MDX3, oval, 370 VCA, 15/5, 3 7/16 inci Înălțime totală | CH6JHX 2MDX3-70 grade C-40 grade C3 7 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€29.94
Condensator dublu motor DAYTON 2MDX6, oval, 370 VCA, 25/5, 4 3/4 inci înălțime totală | CH6JHY 2MDX6-70 grade C-40 grade C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€40.57
Condensator dublu motor DAYTON 2MDX7, oval, 370 VCA, 30/5, 4 11/16 inci Înălțime totală | CH6JHZ 2MDX7-70 grade C-40 grade C4 11 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€46.55
Condensator de rulare dublă pentru motor DAYTON 2MDX8, oval, 370 VCA, 35/5, înălțime totală de 4 3/4 inci | CH6JJA 2MDX8-70 grade C-40 grade C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€23.11
Condensator de rulare dublă pentru motor DAYTON 2MEE7, rotund, 370 Vca, 25/5 microfarad | CH6JJW 2MEE72"70 grade C-40 grade C4 5 / 8 "2"370V AC€26.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Condensator de rulare dublă pentru motor 2MEG1, rotund, 370 Vca, 60/7.5 microfarad
€46.72 /unitate