Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rezistor DAYTON 2MEW2 cu terminale 15k Ohm 2 W - Pachet De 10 | AC2RCH

DAYTON Rezistor 2MEW2 cu terminale 15k Ohm 2 W - Pachet de 10

În stoc
Element: AC2RCH Model: 2MEW2
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
€33.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolrezistor
FuncţieEliberează încărcătura electrică atunci când este lipită peste bornele condensatorului pentru a preveni formarea unui arc și sudarea închiderii punctelor de contact în aplicațiile cu ciclu rapid
Tip2 wați, 15,000 ohmi cu terminale mamă de 1/4 inch
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8533210090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ohmi (15,000)

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTipPkg. Cant.Preț
DAYTON 12N986 Rezistor 2 Watt 15000 | AA4JGB 12N986Pentru a descărca condensatorul de pornire2 wați, 15,000 ohmi cu terminale mamă de 1/4 inch1€3.92
DAYTON 2MEW1 Rezistor 15k Ohm 2 Watt - Pachet De 10 | AC2RCG 2MEW1Eliberează încărcătura electrică atunci când este lipită peste bornele condensatorului pentru a preveni formarea unui arc și sudarea închiderii punctelor de contact în aplicațiile cu ciclu rapid2 wați, 15,000 ohmi10€27.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Rezistor 2MEW2 cu terminale 15k Ohm 2 W - Pachet de 10
€33.08 /ambalaj