Kit role de echipament DAYTON 2MPP9 8800 lb. | AC2TGT

DAYTON 2MPP9 Kit role pentru echipament 8800 lb.

În stoc
Element: AC2TGT Model: 2MPP9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,308.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de role pentru echipamente
mâner Lungime33.5 "
Capacitate de încărcare8800 lb.
Numărul de role13
Inălțime totală3.625 "
Lungime totală6.125 "
Lățimea totală4"
Rola Dia.3 / 4 "
Lungimea rolei2"
Tip roleRigid și pivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Tip rolePreț
Kit role de echipament DAYTON 2MPR1 33000 lb. pivotant | AC2TGU 2MPR154.5 "33,000 lb.5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Pivotant€3,217.08
Kit role de echipament DAYTON 2MPR2 88000 lb. pivotant | AC2TGV 2MPR254.5 "88,000 lb.5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Pivotant€3,699.91
Kit role de echipament DAYTON 2MPR3 132000 lb. pivotant | AC2TGW 2MPR354.5 "132,000 lb.5.125 "12.75 "6.5 "1.25 "Pivotant€3,969.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MPP9 Kit role pentru echipament 8800 lb.
€2,308.60 /unitate