Kit role de echipament DAYTON 2MPR1 33000 lb. pivotant | AC2TGU

DAYTON 2MPR1 Kit role de echipament 33000 lb. Rotire

În stoc
Element: AC2TGU Model: 2MPR1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,217.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de role pentru echipamente
mâner Lungime54.5 "
Capacitate de încărcare33,000 lb.
Numărul de role14
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală10.625 "
Lățimea totală5.75 "
Rola Dia.7 / 8 "
Lungimea rolei3-1/4 "
Tip rolePivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Tip rolePreț
Kit role de echipament DAYTON 2MPP9 8800 lb. | AC2TGT 2MPP933.5 "8800 lb.3.625 "6.125 "4"3 / 4 "Rigid și pivotant€2,308.60
Kit role de echipament DAYTON 2MPR2 88000 lb. pivotant | AC2TGV 2MPR254.5 "88,000 lb.5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Pivotant€3,699.91
Kit role de echipament DAYTON 2MPR3 132000 lb. pivotant | AC2TGW 2MPR354.5 "132,000 lb.5.125 "12.75 "6.5 "1.25 "Pivotant€3,969.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MPR1 Kit role de echipament 33000 lb. Rotire
€3,217.08 /unitate