Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon de ancorare DAYTON 2MWR2, șurub/flet/piuliță, 2, 500 lb, 17/32 inch Wd între ochi | CR2XYT

DAYTON 2MWR2 Anchor Shackle, Bolt/Cotter/Nut Pin, 2, 500 lb, 17/32 Inch Wd Between Eyes

În stoc
Articol: CR2XYT Model: 2MWR2

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnchor Shackle

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DAYTON 2MWN9 Manșon de ancorare, șurub/cotă/piuliță, 1000 lb, 15/32 inch Wd între ochi | CR2XYQ 2MWN9Anchor Shackle€0.52
DAYTON 3DPD1 Manșon de ancorare, șurub/flet/piuliță, limită de sarcină de lucru de 10000 lb | CR2XYR 3DPD1Anchor Shackle€3.45
DAYTON 3DPC1 Manșon de ancorare, șurub/flet/piuliță, 4000 lb, 13/16 inch Wd între ochi | CR2XYU 3DPC1Anchor Shackle€1.23
DAYTON 2MWN8 Manșon de ancorare, șurub/flet/piuliță, limită de sarcină de lucru 650 lb, 3/8 inch Wd între ochi | CR2XYV 2MWN8Anchor Shackle€0.54
Catena DAYTON 2MWR8 D, știft cu șurub, sarcină limită de lucru de 1500 lb, lățime de 15/32 inci între ochi | CR2XYW 2MWR8D Catena€0.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MWR2 Anchor Shackle, Bolt/Cotter/Nut Pin, 2, 500 lb, 17/32 Inch Wd Between Eyes
€1.00 /unitate