Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Elice DAYTON 2PYN5, diametru de 4-1/2 inchi, pas de 30 de grade | AC3APW

DAYTON Elice 2PYN5, diametru de 4-1/2 inchi, pas de 30 de grade

În stoc
Element: AC3APW Model: 2PYN5
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
€11.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei3 / 4 "
Bore Dia.3 / 16 "
CFM @ 0.000-In. SPCfm 300
RPM max3000 RPM
Numărul de lame10
Numărul de șuruburi de fixare1
Smoală30 grade
Elice Dia.4 1 / 2 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
HP motor necesar1/150 CP
RotațieDescărcare față de CW
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8414901080
Tara natalaCN

Detalii produs:

Elicea Dayton 2PYN5 este ideală pentru o ventilație eficientă prin circularea aerului pentru a disipa căldura și distribuirea aerului condiționat în sistemele HVAC, ventilatoarele de evacuare și unitățile de răcire. Sunt utilizate în medii industriale și comerciale.

Caracteristici:

  • Este construit din aluminiu pentru o rigiditate ușoară și structurală, menținând în același timp integritatea.
  • Această elice are un unghi de pas de -30 de grade pentru a circula eficient aerul pentru o ventilație rapidă.
  • Este echipat cu zece lame proiectate cu precizie, asigurând un flux de aer eficient și eficient pe tot parcursul operațiunii.
  • Această elice Dayton 2PYN5 are o direcție de descărcare orientată în sensul acelor de ceasornic (CW) pentru o funcționare fără întreruperi și conduce aerul în direcția dorită pentru o circulație optimă a aerului.
  • Funcționează la o viteză maximă de 3000 RPM generând un flux de aer semnificativ, menținând în același timp o performanță constantă.
  • Pentru o elice cu o lamă de plastic, verificați Dayton FJLK5 unitate care furnizează un debit de 27 CFM la 3000 RPM.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează elicea Dayton 2PYN5?

A.

  • Opriți alimentarea echipamentului.
  • Verificați dacă elicea nu este deteriorată.
  • Curățați arborele sau butucul.
  • Aliniați corect elicea.
  • Asigurați cu elemente de fixare adecvate.
  • Echilibrați dacă este necesar.
  • Verificați alinierea și atașarea.
  • Testați funcționarea înainte de a restabili alimentarea.

Î. Cum putem întreține această elice?

A.

  • Verificați dacă există deteriorari, lame îndoite și elemente de fixare slăbite.
  • Îndepărtați ușor resturile și murdăria cu apă și o perie moale.
  • Reechilibrați dacă apar vibrații în timpul funcționării.
  • Asigurați alinierea corectă pentru a preveni ineficiența.
  • Verificați și strângeți în mod regulat elementele de fixare.
  • Dacă este necesar, aplicați lubrifiant recomandat.
  • Protejați împotriva coroziunii în medii dure.
  • Păstrați un jurnal al activităților de întreținere.

Î. Ce factori ar trebui să luăm în considerare atunci când alegem elicea Dayton 2PYN5?

A.

  • Potriviți dimensiunea, fluxul de aer și direcția la nevoile aplicației dvs.
  • Alegeți o elice cu materiale adecvate și calitatea construcției.
  • Asigurați-vă că se potrivește cu specificațiile de montaj și ale motorului echipamentului dvs.
  • Optați pentru performanțe eficiente din punct de vedere energetic, cu zgomot și vibrații minime.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Elice 2PYN5, diametru de 4-1/2 inchi, pas de 30 de grade
€11.45 /unitate