DAYTON 2RB82 Roof Curb Fixed 12 Inch H 44 1/2 Inch Od | AC3BJQ 4HX44

DAYTON 2RB82 Bord de acoperiș fix 12 inch H 44 1/2 inch Od

În stoc
Articol: AC3BJQ Model: 2RB82Cross Ref: 4HX44 / 4HX44

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€662.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperiș de acoperiș
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 18
Înălțimea bordurii (în.)12
Curb Square ID (In.)41-1 / 2
Curb Square OD (In.)44-1 / 2
Dimensiunea amortizorului (inch)39 x 39
Flanșă intermitentă (in.)2
Suprafața flanșei de montare W (in.)2
TipFix, Nonventilat
Utilizați cu ventilatoare DaytonAvând o bază pătrată de 46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)133.35
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 2RB74 Bord de acoperiș fix 12 inch H 15 inch Od | AC3BJG 2RB74€281.85
DAYTON 2RB75 Bord de acoperiș fix 12 inch H 17 1/2 inch Od | AC3BJH 2RB75€266.49
DAYTON 2RB76 Bord de acoperiș fix 12 inch H 20 1/2 inch Od | AC3BJJ 2RB76€307.09
DAYTON 2RB77 Bord de acoperiș fix 12 inch H 24 1/2 inch Od | AC3BJK 2RB77€342.12
DAYTON 2RB78 Bord de acoperiș fix 12 inch H 27 1/2 inch Od | AC3BJL 2RB78€473.90
DAYTON 2RB79 Bord de acoperiș fix 12 inch H 28 1/2 inch Od | AC3BJM 2RB79€429.84
DAYTON 2RB80 Bord de acoperiș fix 12 inch H 32 1/2 inch Od | AC3BJN 2RB80€495.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RB82 Bord de acoperiș fix 12 inch H 44 1/2 inch Od
€662.33 /unitate