Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator axial DAYTON 2RTK6 115 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DLN

DAYTON 2RTK6 Ventilator axial 115 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch latime

În stoc
Articol: AC3DLN Model: 2RTK6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€40.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi0.25
RulmențiMinge
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP124
dBA47
Adâncime1.5 "
Legăturile electriceTerminale
Fan RPM2750
Înălţime4 11 / 16 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăAluminiu
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiPolul umbrit
Ochi de montare OC4-1/8 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Fază1
NecesităSet de cabluri (Nu este inclus)
ModelaPătrat
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115 VAC
Watts21
Lăţime4 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)27
Codul HS8414596090
Tara natalaTW

Detalii produs:

Ventilatorul axial Dayton 2RTK6 este ideal pentru computere de răcire spot, echipamente electronice, dulapuri și produse pentru mașini-unelte în locuri uscate cu spațiu limitat. Oferă o înlocuire ușoară pe teren pentru majoritatea ventilatoarelor axiale. Acest ventilator axial pătrat standard are rulmenți cu bile pentru a funcționa optim în toate pozițiile de montare.

Caracteristici:

  • Ventilatorul axial Dayton 2RTK6 are o carcasă pătrată cu găuri de montare la fiecare colț pentru o instalare ușoară pe perete sau panou.
  • Această unitate are un motor cu stâlp umbrit cu izolație clasa A și produce un flux de aer de 124 / 112 cfm la o presiune statică de 0.000 inchi.
  • Are protectie termica cu impedanta pentru protejarea unitatii.
  • Carcasa acestui ventilator este din aluminiu, iar palele ventilatorului sunt din polibutilenă pentru rezistență la coroziune.

Accesorii compatibile:

  • Apărătoare pentru ventilator: Aceste apărătoare pentru ventilator sau pentru degete se instalează peste acest ventilator pentru a-l proteja de deteriorare și pentru a preveni rănirea.
  • Seturi de cabluri: Un set de cabluri compatibil este atașat la terminalul acestui ventilator pentru alimentarea unității.

Standarde și aprobări:

  • RoHS
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este ratingul IP al acestui ventilator axial Dayton 2RTK6?

R. Acest ventilator axial Dayton 2RTK6 este clasificat IP20 pentru a restricționa intrarea degetelor sau a obiectelor în interior.

Î. Care este puterea nominală a acestui ventilator axial?

R. Acest ventilator axial Dayton 2RTK6 are o putere nominală de 21 / 23 W și necesită o sursă de alimentare de 115VAC.

Î. Care sunt punctele de siguranță pentru funcționarea acestui ventilator axial?

A.

  • Ventilatorul trebuie să fie bine împământat, iar sursa de alimentare conectată trebuie să fie conformă cu cerințele.
  • Blocați și etichetați întrerupătorul de alimentare pentru a preveni aplicațiile accidentale de alimentare. Nu îndoiți cablul și nu lăsați cablul să intre în contact cu suprafețe fierbinți, ulei, grăsime sau substanțe chimice.
  • Protejați toate părțile în mișcare și protejați cablul de obiecte ascuțite.

Î. Care este temperatura maximă pe care o poate suporta acest ventilator axial?

A. Acest ventilator axial Dayton 2RTK6 poate rezista la o temperatură maximă de 158 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelFan RPMamperiRulmențiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăTipul motoruluiPoziție de montarePreț
DAYTON 2RTD1 Ventilator axial 115 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DJX 2RTD131000.25Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală€56.27
DAYTON 2RTD9 Ventilator axial 230 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DKD 2RTD931000.12Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală€38.91
DAYTON 2RTE1 Ventilator axial 230 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DKE 2RTE131500.12Minge4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritVerticală sau orizontală€65.70
Ventilator axial DAYTON 2RTE4 115 Vca 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBTPolul umbritVerticală sau orizontală€28.98
DAYTON 2RTE8 Ventilator axial 115 Vca 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Aer cu frecare zero3.125 "Vopsit negruPlastic PBTPolul umbritVerticală sau orizontală€37.29
Ventilator axial DAYTON 2RTF2 5vdc 1-15/16 inch H 1-15/16 inch latime | AC3DKP 2RTF243000.16Aer cu frecare zero1 15 / 16 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€9.16
Ventilator axial DAYTON 2RTF9 12vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€32.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RTK6 Ventilator axial 115 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch latime
€40.44 /unitate