Slefuitor cu disc DAYTON 2RYN9 12 inch 3/4hp 120v 7a | AC3EVJ

DAYTON 2RYN9 Slefuitor cu disc 12 inch 3/4cp 120v 7a

În stoc
Element: AC3EVJ Model: 2RYN9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,310.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor cu disc
Amplificatoare AC7.5
Diametru disc.12 "
Viteza discului (RPM)1720
Dimensiunea mesei discului (in.)17-1/4 x 8-3/8
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)45
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)2
HP3/4
Hz60
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală14.375 "
Lățimea totală17.25 "
Fază1
Material de masăFontă
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.04
Înălțimea navei (cm)45.21
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)48.77
Codul HS8460908080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Slefuitor cu disc DAYTON 499F69, 3/4 CP, 12 inchi dia., cu fir | CJ2AFL 499F69€653.94
RFQ
Slefuitor cu disc DAYTON 400H38, 1 1/2 CP, 16 inchi dia., 1 x 18 inch Dimensiunea curelei, cu cablu | CJ2AFN 400H38€3,947.90
RFQ
Slefuitor cu disc DAYTON 400H40, 3 CP, 20 inchi dia., 1 x 18 inch Dimensiunea curelei, cu cablu | CJ2AFP 400H40€5,096.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RYN9 Slefuitor cu disc 12 inch 3/4cp 120v 7a
€1,310.03 /unitate