Unitate de încălzire DAYTON 2RYV4 Gaz natural/lp 97200 Btuh 30w | AC3EVU

DAYTON 2RYV4 Unit Incalzitor Gaz Natural/lp 97200 Btuh 30w

În stoc
Articol: AC3EVU Model: 2RYV4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,712.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de gaz
Flux de aerCfm 1475
Temperatura aerului Creştere60 grade F
Intrare BtuH120,000
Ieșire BtuH97,200
Dimensiune admisie aer arzător5"
Adâncime26.375 "
Tipul de unitateDirect
Fan TipElice
Diametrul fumului.4"
Amplificatori de încărcare completă6.4
Conexiune la gaz1 / 2 "
Tip de gazNG / LP
Înălţime22.625 "
Hz60
Sistem de aprindereScânteie directă
Înălțimea de descărcare a aerului interior22-5/8 "
Lățimea de descărcare a aerului interior30 "
Înălțimea instalării8 ft.
Montare OCReglabil
Material primar pentru schimbătorul de căldură20 ga. Oțel aluminizat
vântAlimentare
Voltaj120
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.8
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS7322900015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerIeșire BtuHAdâncimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț
Unitate de încălzire DAYTON 2RYU7 Gaz natural/lp 24300 Btuh 30w | AC3EVM 2RYU7Cfm 37024,30025.875 "3.012.38 "€2,088.48
Unitate de încălzire DAYTON 2RYU8 Gaz natural/lp 36450 Btuh 30w | AC3EVN 2RYU8Cfm 55036,45025.875 "3.012.38 "€2,163.04
Unitate de încălzire DAYTON 2RYU9 Gaz natural/lp 48800 Btuh 30w | AC3EVP 2RYU9Cfm 74048,80026.187 "3.715.875 "€2,298.42
Unitate de încălzire DAYTON 2RYV1 Gaz natural/lp 60750 Btuh 30w | AC3EVQ 2RYV1Cfm 92060,75026.187 "4.115.875 "€2,379.63
Unitate de încălzire DAYTON 2RYV2 Gaz natural/lp 72900 Btuh 30w | AC3EVR 2RYV2Cfm 110072,90026.375 "5.722.625 "€2,682.49
Unitate de încălzire DAYTON 2RYV3 Gaz natural/lp 85050 Btuh 30w | AC3EVT 2RYV3Cfm 130085,05026.375 "6.422.625 "€2,643.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RYV4 Unit Incalzitor Gaz Natural/lp 97200 Btuh 30w
€2,712.97 /unitate