Clapeta antifoc dreptunghiulară Dayton 2TGA5 este utilizată în sistemele HVAC din clădirile comerciale și unitățile industriale. Ele îmbunătățesc siguranța la incendiu prin limitarea răspândirii flăcărilor și a fumului prin canalele de ventilație în timpul unei urgențe de incendiu.
Caracteristici:
- Clapeta antifoc dreptunghiulară Dayton 2TGA5 are o construcție din oțel galvanizat de calibrul 22 care asigură durabilitatea și rezistența împotriva pericolelor legate de incendiu.
- Are o legătură fuzibilă care se declanșează la o anumită temperatură ridicată și se închide folosind porți încărcate cu arc pentru a preveni răspândirea flăcărilor și a fumului în timpul unui incendiu.
- Acest clapete antifoc este echipat cu un sistem de închidere pe bază de gravitație care oprește automat fluxul de aer atunci când este expus la temperaturi ridicate.
- Este echipat cu o flanșă extinsă fără cadru, care măsoară 72 de inci pătrați, optimizând gestionarea fluxului de aer în interiorul conductelor.
Accesorii compatibile:
- Dayton Unghi de reținere vertical/orizontal: Acest unghi de reținere ajută la o instalare sigură, asigurând funcționarea optimă a clapetei antifoc în diferite poziții de montare.
- Dayton 2TGJ2 legătură fuzibilă: Servește ca o componentă esențială, declanșând închiderea la temperaturi ridicate pentru a îmbunătăți capacitățile de izolare a incendiului ale clapetei.
Întrebări frecvente:
Î. La ce temperatură se topește legătura fuzibilă din acest amortizor?
A. Legătura fuzibilă se topește la 165 de grade F, declanșând închiderea clapetei în timpul unui incendiu.
Î. Care sunt măsurile de siguranță pe care trebuie să le luați în considerare atunci când utilizați un clapete antifoc?
A.
- Efectuați inspecții de rutină pentru a vă asigura că clapetele antifoc sunt în stare corespunzătoare de funcționare.
- Respectați codurile, standardele și reglementările aplicabile în timpul instalării și întreținerii.
- Numai personalul instruit trebuie să se ocupe de inspecțiile, testele și reparațiile clapetelor de incendiu.
- Păstrați accesul neobstrucționat la clapeta de incendiu pentru inspecții și întreținere.
- Testați în mod regulat mecanismele de închidere automată și de anulare manuală.
Î. Care sunt diferențele dintre clapetele de incendiu manuale și automate?
A. Clapetele de incendiu manuale și clapetele automate de incendiu sunt ambele componente esențiale ale sistemelor de protecție împotriva incendiilor, concepute pentru a preveni răspândirea incendiului și a fumului în interiorul clădirilor. În timp ce clapetele de incendiu manuale necesită intervenție fizică pentru activare, de obicei printr-o pârghie sau un comutator mecanic, clapetele automate de incendiu funcționează autonom ca răspuns la alarmele de incendiu, detectoarele de fum sau senzorii de temperatură. Distincția cheie constă în mecanismele lor de activare: clapetele manuale necesită intervenție umană, oferind un control mai mare, dar timpi de răspuns potențial mai lenți, în timp ce clapetele automate oferă o reacție mai rapidă și automată la semnalele legate de incendiu, asigurând o izolare rapidă a focului și a fumului pentru o siguranță sporită.