Clapeta antifoc pătrată Dayton 2TGA8 este utilizată în sistemele de ventilație și HVAC pentru a spori siguranța la incendiu în clădiri. Aceste clapete sunt plasate strategic în conducte pentru a preveni răspândirea focului și a fumului în diferite zone. Când sunt expuse la temperaturi ridicate, se închid automat, blocând trecerea flăcărilor și a gazelor nocive.
Caracteristici:
- Clapeta antifoc pătrată Dayton 2TGA8 are o construcție robustă din oțel galvanizat de calibrul 22 pentru a asigura rezistența la foc și durabilitatea.
- Este activat de o legătură fuzibilă declanșată la temperaturi ridicate, clapeta se închide rapid folosind porți încărcate cu arc, conținând eficient propagarea focului și a fumului.
- Acest clapetă antifoc 2TGA8 dispune de un mecanism automat de închidere bazat pe gravitație pentru a opri fluxul de aer atunci când este expus la temperaturi ridicate, sporind măsurile de siguranță la incendiu.
- Include o flanșă fără cadru care optimizează controlul fluxului de aer în interiorul conductelor, îmbunătățind eficiența generală a ventilației.
Accesorii compatibile:
- Dayton Legături fuzibile: Aceste legături servesc ca o componentă esențială, declanșând închiderea la temperaturi ridicate pentru a îmbunătăți capacitățile de izolare a incendiilor ale clapetei.
- Dayton Unghiuri de reținere verticale/orizontale: Ele oferă compatibilitate atât pentru orientări verticale, cât și pentru orizontale. Ajută la instalarea sigură, asigurând funcționarea optimă a clapetei antifoc în diferite poziții de montare.
Întrebări frecvente:
Î. Poate fi înlocuită legătura fuzibilă după ce declanșează închiderea?
R. Da, legătura fuzibilă poate fi înlocuită după utilizare, restabilind funcționalitatea amortizorului.
Î. Care este temperatura maximă pe care o poate rezista legătura fuzibilă?
A. Legătura fuzibilă poate rezista la o temperatură maximă de 165 de grade F. Deoarece legătura depășește această valoare a temperaturii, declanșează închiderea clapetei pentru a preveni potențialele pericole de incendiu.
Î. Care este materialul de construcție al lamei în stil perdea din acest amortizor?
A. Lama în stil perdea are o construcție din oțel galvanizat, oferind rezistență la foc și durabilitate.
Î. Cum previne clapeta răspândirea focului și a fumului?
A. Mecanismul de închidere al clapetei blochează fluxul de aer, împiedicând trecerea focului și a fumului prin conducte.