Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM

DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5

În stoc
Articol: AC4BCM Model: 2YEF2
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
€29.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
Dimensiunea lanțului ANSI60-2
Rezistența la rupere18,500 Lb.
Diafragmă. (În.)0.330
Conectarea capătului la linia centrală1.016 "
Diametrul gaurii.0.233 "
În interiorul Pin Dia.0.234 "
MaterialMijloc de carbon
Max. Sarcină admisibilă3300 Lb.
În afara Pin Dia.0.234 "
Lățimea totală1.961 "
Lungimea pinului1.961 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.094 "
Smoală0.75 "
Rivet End to Central Line0.945 "
Rola Dia.0.469 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.094 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune18,500 Lb.
TipConectare cu două fire
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 2YEE8 Ind Link Stand dublu Connect Pk5 | AC4BCJ 2YEE80.898 "35-24850 Lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€15.56
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2YEE91.247 "40-27900 Lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€13.88
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2YEF11.571 "50-213,200 Lb.1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5€23.01
DAYTON 2YEF3 Conexiune dublu catenă Ind Link | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 Lb.2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1€8.83
DAYTON 2YEF4 Ind Link Conexiune dublu caten | AC4BCP 2YEF43.075 "100-250,690 Lb.3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1€14.87
DAYTON 2YEF5 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 Lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€25.14
DAYTON 2YEF6 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCR 2YEF61.247 "40-27900 Lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€21.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5
€29.03 /ambalaj