DAYTON 2YEX2 Pompă pe piedestal Hp Req 1 Noryl | AC4BGQ

DAYTON 2YEX2 Pompă pe piedestal Hp Req 1 Noryl

În stoc
Articol: AC4BGQ Model: 2YEX2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,462.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de piedestal
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head38 @ 50 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head21-50 @ 65-25 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap54
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap53
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap48
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap28
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap14
Înălţime7.5 "
Material carcasăNoryl
Este necesar HP1
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie75 PSI
Lungime9 1 / 3 "
Max. Presiunea cazului100 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap78 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Max. Gravitație specifică1.0
Outlet1-1/2 "
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuViton, Noryl (TM), carbon, ceramică
Tipul de etanșareMecanic
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipRezistent chimic
Material voluteiNoryl
Materiale umedeNoryl, SS, Viton, Carbon, Ceramic
Lăţime7.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 40 Ft. de CapCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapMaterial carcasăPreț
DAYTON 2YEU8 Pompă pe piedestal Hp Req 3/4 Polipropilenă | AC4BFT 2YEU82423 @ 41 ft.18-33 @ 50-20 ft.18102-Polipropilenă€1,271.48
DAYTON 2YEU9 Pompă pe piedestal Hp Req 1 Polipropilenă | AC4BFU 2YEU94438 @ 50 ft.21-50 @ 65-25 ft.382814-Polipropilenă€1,271.48
DAYTON 2YEV1 Pompă cu piedestal Hp Req 1 1/2 Polipropilenă | AC4BFV 2YEV16654 @ 55 ft.41-73 @ 70-30 ft.59504121Polipropilenă€1,271.48
DAYTON 2YEV2 Pompă pe piedestal Hp Req 2 Polipropilenă | AC4BFW 2YEV27758 @ 60 ft.53-83 @ 75-30 ft.68584731Polipropilenă€1,295.40
DAYTON 2YEV3 Pompă pe piedestal Hp Req 3 Polipropilenă | AC4BFX 2YEV39773 @ 60 ft.48-106 @ 80-30 ft.86766348Polipropilenă€1,271.48
DAYTON 2YEW9 Pompă pe piedestal Hp Req 1/2 Noryl | AC4BGN 2YE91416 @ 35 ft.11-20 @ 50-28 ft.119--Noryl€1,455.88
DAYTON 2YEX3 Pompă pe piedestal Hp Req 1 1/2 Noryl | AC4BGR 2YEX36654 @ 55 ft.41-73 @ 70-30 ft.59504121Noryl€1,455.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YEX2 Pompă pe piedestal Hp Req 1 Noryl
€1,462.89 /unitate