A B Tip rulment: Minge , Dop de scurgere: Ușor accesibil , Datorie: Continuu , Înălțime: 7.5 " , Tip rotor: Operații Închise , Admisie: 1-1/2 " , Presiune de intrare: 75 PSI , Lungime: 9 1 / 3 " , Max. Presiunea carcasei: 100 PSI , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 SSU , Max. Gravitație specifică: 1.0 , Priza: 1-1/2 " , Rotația portului: 4 Creșteri de poziție , Material șurub: Oţel inoxidabil , Aplicarea sigiliului: Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare , Tip de etanșare: Mecanic , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip: Rezistent chimic , latime: 7.625 "
Pompe de piedestal
Pompele nemetalice Dayton cu soclu sunt proiectate pentru circulația apei, serviciul de rapel, irigare, sisteme de pulverizare, service pompe jockey, aplicații agresive cu lichide și pompare de uz general. Aceste unități au o construcție din polipropilenă umplută cu sticlă și orificii de curățare a etanșării cu apă pentru a decontamina elastomerii de etanșare și scaun. Au un motor de 1/2 până la 3 CP care produce debite mari în condiții moderate de cap.