Articol | Pompa de piedestal |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 73 @ 60 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 48-106 @ 80-30 ft. |
Dop de scurgere | Ușor accesibil |
Taxă | Continuu |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 123 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 119 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 115 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 110 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 106 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 97 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 86 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 76 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 63 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 48 |
Înălţime | 7.5 " |
Material carcasă | Noryl |
Este necesar HP | 3 |
Material rotor | Noryl |
Tip rotor | Operații Închise |
Admisie | 1-1/2 " |
Presiunea de admisie | 75 PSI |
Lungime | 9 1 / 3 " |
Max. Presiunea cazului | 100 PSI |
Max. Vâscozitatea fluidă | 100 SSU |
Max. Cap | 86 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 180 F |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Outlet | 1-1/2 " |
Rotirea portului | 4 Creșteri de poziție |
Material șurub | Oţel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare |
Material sigiliu | Viton, Noryl (TM), carbon, ceramică |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Tip | Rezistent chimic |
Material volutei | Noryl |
Materiale umede | Noryl, SS, Viton, Carbon, Ceramic |
Lăţime | 7.625 " |