DAYTON 2Z934 Reductor de viteză C-face 56c 29 1 | AC4DWG

DAYTON 2Z934 Reductor de viteză C-față 56c 29 1

În stoc
Element: AC4DWG Model: 2Z934

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,012.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
RulmențiMinge
Bore Dia.5 / 8 "
TaxăStandard
finalizareaVopsea epoxidică praf
Inrameaza-le56C
Material pentru unelteOțel călit și măcinat
Tipul de angrenajelicoid
Material carcasăFontă
RPM de intrare1750
UngereKlubersynth UH1 6-460
Max. Intrare HP0.5
Max. Cuplu de ieșire478 in.-lb.
Max. Cuplul478 in.-lb.
MontareOrizontală
Ieșire nominală RPM60
Raportul nominal29:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.1"
Înălțimea arborelui de ieșire4.875 "
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP318 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/3 CP235 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/40 CP3600
Cuplu de ieșire @ 3/4 CP478 in.-lb.
Încărcare suprasarcină660 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieÎnainte / reversibil
Tipul de etanșareBuză dublă
Orientarea arboreluiParalel / Inline
Ieșire simplă / dublăIeșire unică
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăC-față

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.1975
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8483405010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 3/4 CPMax. Intrare HPMax. CuplulÎncărcare suprasarcinăIeșire nominală RPMRaportul nominalCuplu de ieșire @ 1 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPPreț
DAYTON 2Z932 Reductor de viteză C-face 56c 57.5 ​​1 | AC4DWE 2Z932955 in.-lb.0.5955 in.-lb.660 lb.3057.5:1-638 in.-lb.€1,074.70
DAYTON 2Z933 Reductor de viteză C-face 56c 39 1 | AC4DWF 2Z933651 in.-lb.0.5651 in.-lb.660 lb.4439:1-435 in.-lb.€1,220.59
DAYTON 2Z935 Reductor de viteză C-face 56c 19 1 | AC4DWH 2Z935326 in.-lb.0.5326 in.-lb.660 lb.9119:1-217 in.-lb.€1,452.24
DAYTON 4Z614 Reductor de viteză C-face 56c 57.5 ​​1 | AE2QYE 4Z614998 in.-lb.0.5998 in.-lb.885 lb.3057.5:1-665 in.-lb.€1,196.21
DAYTON 4Z615 Reductor de viteză C-face 56c 38.5 1 | AE2QYF 4Z615665 in.-lb.0.5665 in.-lb.863 lb.4538.5:1-443 in.-lb.€1,438.98
DAYTON 4Z616 Reductor de viteză C-face 56c 31 1 | AE2QYG 4Z616544 in.-lb.0.75816 in.-lb.712 lb.5631:1816 in.-lb.363 in.-lb.€1,196.21
DAYTON 4Z617 Reductor de viteză C-face 56c 17.5 1 | AE2QYH 4Z617302 in.-lb.0.75454 in.-lb.773 lb.10017.5:1454 in.-lb.201 in.-lb.€1,526.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2Z934 Reductor de viteză C-față 56c 29 1
€1,012.12 /unitate