DAYTON 2ZV84 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGK

DAYTON 2ZV84 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului

În stoc
Articol: AC4HGK Model: 2ZV84

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,115.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperiș de acoperiș
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 18
Înălțimea bordurii (în.)12
Curb Square ID (In.)28-1 / 2 la 37
Curb Square OD (In.)32-1 / 2 la 41
Dimensiunea amortizorului (inch)27 - 39 mp
Flanșă intermitentă (in.)4
Suprafața flanșei de montare W (in.)4
TipReglabil, neventilat
Utilizați cu ventilatoare DaytonAvând o bază pătrată de la 34 la 39-1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 2ZV82 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGH 4C670 2ZV82€786.57
DAYTON 2ZV83 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGJ 2ZV83€1,074.65
DAYTON 2ZV85 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGL 2ZV85€1,211.85
DAYTON 2ZV86 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGM 2ZV86€1,344.46
DAYTON 2ZV87 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGN 2ZV87€1,489.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZV84 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului
€1,115.85 /unitate