DAYTON 2ZV87 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGN

DAYTON 2ZV87 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului

Element: AC4HGN Model: 2ZV87
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,801.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperiș de acoperiș
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 18
Înălțimea bordurii (în.)12
Curb Square ID (In.)60 la 68-1 / 2
Curb Square OD (In.)64 la 72-1 / 2
Flanșă intermitentă (in.)4
Suprafața flanșei de montare W (in.)4
TipReglabil, neventilat
Utilizați cu ventilatoare DaytonAvând o bază pătrată de la 65-1 / 2 la 71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 2ZV82 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGH 4C670 2ZV82€786.57
DAYTON 2ZV83 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGJ 2ZV83€1,074.65
DAYTON 2ZV84 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGK 2ZV84€1,115.85
DAYTON 2ZV85 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGL 2ZV85€1,211.85
DAYTON 2ZV86 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului | AC4HGM 2ZV86€1,344.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZV87 Lățime reglabilă pentru bordura acoperișului
€1,801.77 /unitate