Pompa centrifuga DAYTON 2ZWP8 1.5 CP trifazata 3-208/230 | AC460HMH

DAYTON 2ZWP8 Pompa centrifuga 1.5 CP trifazata 3-208/230

În stoc
Articol: AC4HMH Model: 2ZWP8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€821.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi4.4-3.9 / 2.0
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head72 @ 44 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head55-99 @ 55-25 ft.
Dop de scurgereLaterale și inferioare
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap115
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap109
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap99
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap94
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap81
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap64
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap40
Înălţime6"
Material carcasăFontă
HP1.5
Hz60
Material rotorFonta
Tip rotorSemi deschis fără înfundare
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime15 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap115 @ 10 ft.
Max. Cap67 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă29 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap40 @ 60 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motorului3-Faza
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază3
Rotirea portuluiPoziția 4
Material șurubOțel, placat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N, Carbon, Ceramica, SS
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.3
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Dimensiunea axului5/8 în.
TipCentrifugal
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Buna-N, Carbon, Ceramica, SS
Lăţime7.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZWP8 Pompa centrifuga 1.5 CP trifazata 3-208/230
€821.46 /unitate