Articol | Pompa centrifuga |
amperi | - / 12.5 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 119 @ 57 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 60-144 @ 75-35 ft. |
Dop de scurgere | Laterale și inferioare |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56J |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 170 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 166 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 162 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 154 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 146 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 130 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 110 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 82 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 35 |
Înălţime | 7" |
Material carcasă | Oţel inoxidabil |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Material rotor | Oţel inoxidabil |
Tip rotor | Semi deschis fără înfundare |
Admisie | 2" |
Presiunea de admisie | 220 PSI |
Lungime | 14 13 / 16 " |
Max. Presiunea cazului | 200 PSI |
Max. Dia. Solid | 1 / 2 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 100 SSU |
Max. GPM @ Cap | 170 @ 10 ft. |
Max. Cap | 74 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 200 F |
Presiune maximă | 32 psi |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Min. GPM @ Cap | 35 @ 70 ft. |
Carcasa motorului | TEFC |
RPM motor | 3450 |
Tipul motorului | Pornire condensator |
Cadru NEMA/IEC | 56J |
Outlet | 1-1/2 " |
Fază | 1 |
Rotirea portului | Poziția 4 |
Material șurub | Oţel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare |
Material sigiliu | Viton, carbon, ceramică, inox |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Factor de serviciu | 1 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Dimensiunea axului | 5/8 în. |
Tip | Centrifugal |
Voltaj | 230 |
Material volutei | Oţel inoxidabil |
Materiale umede | SS, Viton, Carbon, Ceramica |
Lăţime | 7.625 " |