DAYTON 30F027 Camion de tablă și panou 38-1/2 x 27-1/2 inch | AC4LXP

DAYTON 30F027 Camion de tablă și panou 38-1/2 x 27-1/2 inch

În stoc
Articol: AC4LXP Model: 30F027

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€779.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de tablă și panou
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lățimea rotorului2"
finalizareaHaina din vinil din plastic
Capacitate de încărcare2400 lb.
Inălțime totală33.75 "
Lungime totală38.5 "
Lățimea totală27.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)79.76
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial de rotireTip rotorLungime totalăLățimea totalăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeTip roată cu rotițăPreț
DAYTON 30F022 Camion de tablă și panou 38-1/2 x 27-1/2 inch | AC4LXJ 30F02233.75 "fenolic(2) Fix și (2) pivotant38.5 "36 "5"fenolic(2) Fix și (2) pivotant€681.54
DAYTON 30F024 Camion de tablă și panou 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXL 30F02434.75 "fenolic(2) Fix și (2) pivotant38.5 "27.5 "6"fenolic(2) Fix și (2) pivotant€686.98
DAYTON 30F035 Camion de tablă și panou 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXY 30F03555.75 "poliuretan(2) Fix și (2) pivotant38.5 "24 "8"poliuretan(2) Fix și (2) pivotant€996.18
DAYTON 30F040 Camion de tablă și panou 54 x 30 inch | AC4LYD 30F04037.25 "poliuretan(4) Pivotant54 "30 "8"poliuretan(4) Pivotant€1,521.51
DAYTON 30F041 Camion de tablă și panou 54 x 16-1/4 inch | AC4LYE 30F04134.25 "fenolic(2) Fix și (2) pivotant54 "16.25 "5"fenolic(2) Fix și (2) pivotant€666.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30F027 Camion de tablă și panou 38-1/2 x 27-1/2 inch
€779.82 /unitate