Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT SCR150P08C12 Tavă cu șuruburi pentru mașină 8-32 Xl, 5PK | AE6DAW 5PY15

APPROVED VENDOR SCR150P08C12 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 Xl, 5 buc

În stoc
Element: AE6DAW Model: SCR150P08C12Crucea Ref: 5PY15
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
€27.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru mașină cu punct pilot
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului5/16 "și # 2
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.313 "
Inaltimea capului0.109 "
Tip capTigaie
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Dia pilot.0.109 "
Lungimea pilotului0.080 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SCR150P08C12 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 Xl, 5 buc
€27.71 /ambalaj