Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Selector DAYTON 30G292 Standard iluminat | AC4NPV

DAYTON 30G292 Comutator selector iluminat Standard

În stoc
Element: AC4NPV Model: 30G292

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€54.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator selector iluminat
AcțiuneMentinut / Mentinut / Mentinut
Material de bazăMetal
BezelAluminiu turnat sub presiune cromată
Materialul luneteiAluminiu turnat sub presiune
CamăPantaloni scurți
CuloriVerde
IP Rating-ulNu a fost votat
Tipul modulului de lampăModulul nu este inclus
Tensiune la modulul lămpiiModulul nu este inclus
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpiiNU SE APLICĂ
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X
Număr de indicații3
Materialul capului operatoruluiPolicarbonat
Poziţie3
Lampă de schimbNU SE APLICĂ
Mărimea22mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AX
Operațiunea de comutare @ Poziția BO
Operațiunea de comutare @ Poziția CX
Tipul de operatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8538906000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Selector DAYTON 30G294 Standard iluminat | AC4NPX 30G294Galben€53.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G292 Comutator selector iluminat Standard
€54.32 /unitate