Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Perete | AF9NRV

DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Perete

În stoc
Element: AF9NRV Model: 30KA31
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
€313.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat
Amplificatoare AC20mA
Adâncime1.25 "
Se potrivește cu KW60, 80, 100
Înălţime5.5 "
Hz50/60
Tip montarePerete
Temp. Gamă50 de grade până la 90 de grade F
Intervalul de tensiune0 la 10 VDC
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)4.76
Codul HS9032100030

Variante de produs

ProdusModelIntervalul de tensiuneAmplificatoare ACSe potrivește cu KWHzArticolTip montareTipul comutatoruluiTemp. GamăPreț
DAYTON 2YU90 Termostat cu recuperare de căldură Spst | AF9KHH 2YU9024 la 27725Toate cu excepția 5KW; 3 faze60Stat de recuperare a ventilatoruluiUnitate montatăSPST60 de grade până la 120 de grade F€209.68
DAYTON 2YU95 Releu montat pe unitatea de termostat | AF9KHM 2YU9524 la 27725-60TermostatUnitate montată(2) DPST-€205.06
DAYTON 2201186 Termostat | AH2EXE 26DE19 2201186----Termostat---€133.11
DAYTON HV502407050009G Termostat | AH4KCF 34UE84 HV502407050009G----Termostat---€44.81
DAYTON VEVRM150420G Termostat | AH9ZFW 46D474 VEVRM150420G----Termostat---€40.99
DAYTON 48GP69 Termostat de protecție împotriva înghețului, echipament portabil de încălzire | CJ3ANM 48GP69----Termostat---€36.89
DAYTON PH-936-007 Termostat | CJ3PYV 44MY59 PH-936-007----Termostat---€76.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Perete
€313.05 /unitate