Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YU90 Termostat cu recuperare de căldură Spst | AF9KHH

DAYTON 2YU90 Termostat cu recuperare de căldură Spst

În stoc
Articol: AF9KHH Model: 2YU90
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
€209.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStat de recuperare a ventilatorului
Amplificatoare AC25
Se potrivește cu KWToate cu excepția 5KW; 3 faze
Hz60
Tip montareUnitate montată
Fază1
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Gamă60 de grade până la 120 de grade F
Intervalul de tensiune24 la 277

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9032100060

Variante de produs

ProdusModelIntervalul de tensiuneAmplificatoare ACSe potrivește cu KWHzArticolTip montareTipul comutatoruluiTemp. GamăPreț
DAYTON 2YU95 Releu montat pe unitatea de termostat | AF9KHM 2YU9524 la 27725-60TermostatUnitate montată(2) DPST-€205.06
DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Perete | AF9NRV 30KA310 la 10 VDC20mA60, 80, 10050/60TermostatPerete-50 de grade până la 90 de grade F€313.05
DAYTON 2201186 Termostat | AH2EXE 26DE19 2201186----Termostat---€133.11
DAYTON HV502407050009G Termostat | AH4KCF 34UE84 HV502407050009G----Termostat---€44.81
DAYTON VEVRM150420G Termostat | AH9ZFW 46D474 VEVRM150420G----Termostat---€40.99
DAYTON 48GP69 Termostat de protecție împotriva înghețului, echipament portabil de încălzire | CJ3ANM 48GP69----Termostat---€36.89
DAYTON PH-936-007 Termostat | CJ3PYV 44MY59 PH-936-007----Termostat---€76.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YU90 Termostat cu recuperare de căldură Spst
€209.68 /unitate