Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YU95 Releu montat pe unitatea de termostat | AF9KHM

DAYTON 2YU95 Releu montat pe unitatea de termostat

În stoc
Articol: AF9KHM Model: 2YU95
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
€205.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat
Amplificatoare AC25
Hz60
Tip montareUnitate montată
Fază1
Tipul comutatorului(2) DPST
Intervalul de tensiune24 la 277

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9032100060

Accesorii compatibile:

  • Dayton 2YU82 Switch: This switch is ideal for turning off the heater unit when it has reached the desired temperature.

Întrebări frecvente:

Q. What is the difference between mechanical and digital thermostats?

A. Mechanical thermostats use physical mechanisms, such as bimetallic strips, to detect temperature changes and control the heating or cooling system. Digital thermostats, on the other hand, use electronic sensors and microprocessors for more precise temperature control and often come with additional features like programmability.

Î. Care este diferența dintre termostatele de tensiune de linie și de joasă tensiune?

A. Line voltage thermostats are used in high-voltage heating systems like electric baseboard heaters or radiant ceiling panels, whereas low voltage thermostats are used in low-voltage systems like central heating and cooling.

Variante de produs

ProdusModelIntervalul de tensiuneAmplificatoare ACSe potrivește cu KWHzArticolTip montareTipul comutatoruluiTemp. GamăPreț
DAYTON 2YU90 Termostat cu recuperare de căldură Spst | AF9KHH 2YU9024 la 27725Toate cu excepția 5KW; 3 faze60Stat de recuperare a ventilatoruluiUnitate montatăSPST60 de grade până la 120 de grade F€209.68
DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Perete | AF9NRV 30KA310 la 10 VDC20mA60, 80, 10050/60TermostatPerete-50 de grade până la 90 de grade F€313.05
DAYTON 2201186 Termostat | AH2EXE 26DE19 2201186----Termostat---€133.11
DAYTON HV502407050009G Termostat | AH4KCF 34UE84 HV502407050009G----Termostat---€44.81
DAYTON VEVRM150420G Termostat | AH9ZFW 46D474 VEVRM150420G----Termostat---€40.99
DAYTON 48GP69 Termostat de protecție împotriva înghețului, echipament portabil de încălzire | CJ3ANM 48GP69----Termostat---€36.89
DAYTON PH-936-007 Termostat | CJ3PYV 44MY59 PH-936-007----Termostat---€76.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YU95 Releu montat pe unitatea de termostat
€205.06 /unitate