DAYTON 30LU67 Cric pentru paleți 4400 lb 63 inch lungime x 33 inch lățime x 47 inch înălțime | AF9NTH

DAYTON 30LU67 Cric pentru paleți 4400 lb 63 inch lungime x 33 inch lățime x 47 inch înălțime

În stoc
Element: AF9NTH Model: 30LU67

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,001.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
RulmențiMinge sigilată
CuloriRoșu
ConstrucţieOţel
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea furcii coborâtă1-3/4 "
Înălțimea furcii ridicate6-1/4 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii7"
MânerOţel
Înălțimea de ridicare Max.6.25 "
Înălțimea de ridicare Min.1.75 "
Capacitate de încărcare4400 lb.
Centrul de încărcare24 "
Dimensiunea roții principale6-1/4 "
Inălțime totală47 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală33 "
Pivot180 grade
Rola Dia.1.75 "
Materialul cu roleOţel
Materialul roțiiPoliuretan cu mucegai
Lățimea peste furci33 "
Lățimea între furci19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.85
Înălțimea navei (cm)42.93
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8427900040

Detalii produs:

    • Fitinguri de grăsime ((1) interne și (3) bucșă)
    • Stil palet Jack (standard)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Min.CuloriConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț
DAYTON 24L322 Transpaletă Capacitate de încărcare în 4 căi 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Negru și roșuOțel cu ecartament 84000 lb.48 "63.5 "27 "2"€1,533.46
DAYTON 2ZE59 Transpaletă cu profil redus 4400 lb Cap | AC4EKT 2ZE592"RoșuOţel4400 lb.47 "63.5 "27 "1-31/32 "€821.24
Transpaletă DAYTON 2ZE63, profil redus, 4400 lbs. Capacitate | AC4EKX 2ZE632"RoșuOţel4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31/32 "€864.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30LU67 Cric pentru paleți 4400 lb 63 inch lungime x 33 inch lățime x 47 inch înălțime
€1,001.14 /unitate