Transpaletă DAYTON 2ZE63, profil redus, 4400 lbs. Capacitate | AC4EKX

DAYTON Transpaletă 2ZE63, profil scăzut, 4400 lbs. Capacitate

În stoc
Articol: AC4EKX Model: 2ZE63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€864.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
AsamblateDa
RulmențiMinge sigilată
CuloriRoșu
ConstrucţieOţel
finalizareapoliuretan
Pentru tipul de palețiDeschis inchis
Pentru tipul de suprafațăBeton
Înălțimea furcii coborâtă2"
Înălțimea furcii ridicate6-3/4 "
Lungimea furcii48 "
Stil furcăÎngust
Grosimea furculiței1 1 / 2 "
Tip furcăFixed
Lățimea furcii6 5 / 16 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
MânerGrip de pernă
Manipulați materialulOţel
Tip mânerErgonomic
Înălțimea de ridicare Max.6 5 / 16 "
Înălțimea de ridicare Min.2"
Capacitate de încărcare4400 lbs.
Centrul de încărcare24 "
Tipul rulmentului roții de sarcinăBearing
Diametrul roții de sarcină1 31 / 32 "
Dimensiunea roții principale7"
Max. Înălțime de ridicare6 3 / 4 "
Min. Înălțimea de ridicare2"
Ziua OperațieiManual
Inălțime totală48 "
Lungime totală63 1 / 2 "
Lățimea totală20 1 / 2 "
Pivot210 grade
Rola Dia.1-31/32 "
Materialul cu roleOţel
Diametrul roții de direcție7"
Material pentru volanpoliuretan
Arc de direcție210 grade
Lovituri la max. Înălțimea de ridicare16
Baza rotilor48 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea peste furci20 1 / 2 "
Lățimea între furci7 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Detalii produs:

Transpaletul Dayton 2ZE63 este utilizat pentru aplicații de manipulare și transport a materialelor în depozite și fabrici. Acest transpalet este proiectat pentru a ridica și a muta cu ușurință încărcăturile paletizate.

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Min.CuloriConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț
DAYTON 24L322 Transpaletă Capacitate de încărcare în 4 căi 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Negru și roșuOțel cu ecartament 84000 lb.48 "63.5 "27 "2"€1,644.63
DAYTON 2ZE59 Transpaletă cu profil redus 4400 lb Cap | AC4EKT 2ZE592"RoșuOţel4400 lb.47 "63.5 "27 "1-31/32 "€911.49
DAYTON 30LU67 Cric pentru paleți 4400 lb 63 inch lungime x 33 inch lățime x 47 inch înălțime | AF9NTH 30LU671.75 "RoșuOţel4400 lb.47 "63 "33 "1.75 "€1,001.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Transpaletă 2ZE63, profil scăzut, 4400 lbs. Capacitate
€864.02 /unitate