DAYTON 2ZE59 Transpaletă cu profil redus 4400 lb Cap | AC4EKT

DAYTON 2ZE59 Transpaletă cu profil redus 4400 lb Cap

În stoc
Articol: AC4EKT Model: 2ZE59

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€911.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
RulmențiMinge sigilată
CuloriRoșu
ConstrucţieOţel
finalizareapoliuretan
Înălțimea furcii coborâtă2"
Înălțimea furcii ridicate6-3/4 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6 5 / 16 "
MânerGrip de pernă
Înălțimea de ridicare Max.6 5 / 16 "
Înălțimea de ridicare Min.2"
Capacitate de încărcare4400 lb.
Centrul de încărcare24 "
Dimensiunea roții principale7"
Inălțime totală47 "
Lungime totală63.5 "
Lățimea totală27 "
Pivot210 grade
Rola Dia.1-31/32 "
Materialul cu roleOţel
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fitinguri pentru grăsime (6 interne)
    • Stil transpaleți (profil scăzut)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Min.CuloriConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț
DAYTON 24L322 Transpaletă Capacitate de încărcare în 4 căi 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Negru și roșuOțel cu ecartament 84000 lb.48 "63.5 "27 "2"€1,644.63
Transpaletă DAYTON 2ZE63, profil redus, 4400 lbs. Capacitate | AC4EKX 2ZE632"RoșuOţel4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31/32 "€864.02
DAYTON 30LU67 Cric pentru paleți 4400 lb 63 inch lungime x 33 inch lățime x 47 inch înălțime | AF9NTH 30LU671.75 "RoșuOţel4400 lb.47 "63 "33 "1.75 "€1,001.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZE59 Transpaletă cu profil redus 4400 lb Cap
€911.49 /unitate