Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 31CC58 Apărător pentru ventilator pentru dimensiunea ventilatorului 3-1/8 in. | AG2ATM

DAYTON 31CC58 Apărător pentru ventilator pentru dimensiunea ventilatorului 3-1/8 in.

În stoc
Articol: AG2ATM Model: 31CC58
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
€5.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu filtru
Adâncime1 / 4 "
Diametru2 3 / 8 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).2.375
Înălţime2.375 "
MaterialPlastic, poliuretan
Ochi de montare OC(4) 1-31 / 32 In.
Lăţime568701 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8414901080

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePreț
Medii filtrante DAYTON 31CC66 pentru dimensiunea ventilatorului 2-3/8 inch | AG2ATW 31CC6613 / 32 "4 7 / 8 "4-11 / 164.875 "568865 "€6.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31CC58 Apărător pentru ventilator pentru dimensiunea ventilatorului 3-1/8 in.
€5.80 /unitate