Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Medii filtrante DAYTON 31CC66 pentru dimensiunea ventilatorului 2-3/8 inch | AG2ATW

DAYTON 31CC66 Medii de filtrare pentru ventilator de 2-3/8 inch

În stoc
Element: AG2ATW Model: 31CC66
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
€6.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu filtru
Adâncime13 / 32 "
Diametru4 7 / 8 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).4-11 / 16
Înălţime4.875 "
MaterialPlastic, poliuretan
Ochi de montare OC(4) 4-1 / 8 In.
Lăţime568865 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8414901080

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePreț
DAYTON 31CC58 Apărător pentru ventilator pentru dimensiunea ventilatorului 3-1/8 in. | AG2ATM 31CC581 / 4 "2 3 / 8 "2.3752.375 "568701 "€5.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31CC66 Medii de filtrare pentru ventilator de 2-3/8 inch
€6.09 /unitate