Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Medii filtrante DAYTON 31CC63 pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch | AG2ATT

DAYTON 31CC63 Medii de filtrare pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch

În stoc
Element: AG2ATT Model: 31CC63
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
€4.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de protecție
Adâncime3 / 8 "
Diametru3 5 / 16 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).3.125
Înălţime3.125 "
MaterialPlastic, poliuretan
Ochi de montare OC(4) 2-13 / 16 In.
Lăţime568702 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0248
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8414901080

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruArticolMaterialPreț
Medii de filtrare DAYTON 31CC60 pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch | AG2ATP 31CC601 / 4 "3 1 / 8 "Garda de faniPlastic€1.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31CC63 Medii de filtrare pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch
€4.31 /unitate