Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Medii de filtrare DAYTON 31CC60 pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch | AG2ATP

DAYTON 31CC60 Medii de filtrare pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch

În stoc
Articol: AG2ATP Model: 31CC60
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
€1.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de fani
Adâncime1 / 4 "
Diametru3 1 / 8 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).3.125
Înălţime3.125 "
MaterialPlastic
Ochi de montare OC(4) 2-13 / 16 In.
Lăţime568702 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8414901080

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruArticolMaterialPreț
Medii filtrante DAYTON 31CC63 pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch | AG2ATT 31CC633 / 8 "3 5 / 16 "Filtru de protecțiePlastic, poliuretan€4.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31CC60 Medii de filtrare pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch
€1.22 /unitate