Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protectie ventilator DAYTON 31CC75 pentru dimensiunea ventilatorului 3-5/8 inch | AG2AUF

DAYTON 31CC75 Apărător pentru ventilator pentru dimensiunea ventilatorului 3-5/8 inch

În stoc
Post: AG2AUF Model: 31CC75
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
€4.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de fani
Adâncime1 / 4 "
Diametru3 5 / 8 "
Pentru dimensiunea ventilatorului (in).3.625
Material304 oțel inoxidabil
Ochi de montare OC(4) 3-1 / 4 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8414901080

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).MaterialPreț
DAYTON 31CC73 Apărător pentru ventilator pentru dimensiunea ventilatorului 2-3/8 inch | AG2AUD 31CC733 / 16 "2 3 / 8 "2.375304 oțel inoxidabil€4.08
Protectie ventilator DAYTON 31CC74 pentru dimensiunea ventilatorului 3-1/8 inch | AG2AUE 31CC741 / 4 "3 1 / 8 "3.125304 oțel inoxidabil€4.33
Protectie ventilator DAYTON 31CC77 pentru dimensiunea ventilatorului 6-3/4 inch | AG2AUG 31CC773 / 8 "6 15 / 16 "6.75304 oțel inoxidabil€11.91
Protectie ventilator DAYTON 31CC78 pentru dimensiunea ventilatorului 10 inch | AG2AUH 31CC781 / 4 "10 "10304 oțel inoxidabil€27.75
Protectie ventilator DAYTON 31CC80 pentru dimensiunea ventilatorului 4-11/16 inch | AG2AUK 31CC801 / 4 "4 11 / 16 "4-11 / 16Oțel negru cu depozitare electrică€2.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31CC75 Apărător pentru ventilator pentru dimensiunea ventilatorului 3-5/8 inch
€4.32 /unitate