Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 31EE12 Releu temporizator 240 Hr 8 P 15a Dpdt 12/240v | AG2BND

DAYTON 31EE12 Releu temporizator 240 Hr 8 P 15a Dpdt 12/240v

În stoc
Element: AG2BND Model: 31EE12

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€136.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăNU SE APLICĂ
Evaluarea bobinei3VA
Volți bobină12 până la 240 VAC / DC
Contact Amp Rating (rezistiv)15A
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaDin Mount
FuncţieÎntârziere la pornire, interval activat, intermitent (oprit mai întâi), intermitent (primul pornit), întârziere oprit, fotografiere simplă, fotografiere simplă (margine descendentă), întârziere pornire / oprire, releu de blocare, generator de impulsuri
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
Max. Setarea timpului240 ore
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareDIN Rail
Numărul de funcții10
Funcții de operare1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
Pins8
PrizăNU SE APLICĂ
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9107000000

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTip de bazăCoil VA RatingCertificare ecologică sau altă recunoaștereMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiMontareNumărul de funcțiiPreț
DAYTON TR-50222-08B18 Releu temporizator 60 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18In intarziereoctal2-60 sec.0.6 sec.Conecteaza1€117.90
DAYTON 1EGB4 releu temporizator 5 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1EGB4In intarziereoctal2-5 sec.0.05 sec.Conecteaza1€68.29
DAYTON 1EGB6 Releu temporizator 1 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1EGB6In intarziereoctal2-1 sec.0.01 sec.Conecteaza1€77.05
DAYTON 1EGB8 Releu temporizator 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1EGB8In intarziereoctal2-15 min.9 sec.Conecteaza1€75.46
DAYTON 1EGB9 releu temporizator 180 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1EGB9In intarziereoctal2-180 sec.1.8 sec.Conecteaza1€121.98
DAYTON 1EGC1 Releu temporizator 5 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1In intarziereoctal2-5 min.3 sec.Conecteaza1€69.43
DAYTON TR-51622-08B18 Releu temporizator 60 sec. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Întârziere oprităoctal2-60 sec.0.6 sec.Conecteaza1€167.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31EE12 Releu temporizator 240 Hr 8 P 15a Dpdt 12/240v
€136.56 /unitate