DAYTON 31TT12 Motor trifazat 3cp 1 1725-208/230v Eff 460 | AG83.5NLH

DAYTON 31TT12 Motor trifazat 3cp 1 1725-208/230v Eff 460

În stoc
Articol: AG2NLH Model: 31TT12

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€931.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.0-3.0 / 1.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConștient de energie
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax9.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală83.5%
Număr de viteze1
Lungime totală11 23 / 32 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.7275
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8501516040

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareCondensator necesarInrameaza-leEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMFactor de serviciuPreț
DAYTON 30PT92 Motor 3 Fazat 1 CP 3450 208-230/460 Eff 77.0 | AF9QFU 30PT923450Da5677.0%10.187 "3001-36003001-36001.15€487.78
DAYTON 30PT93 Motor trifazat 3cp 1.5 3450-208/230 Eff 460 | AF84.0QFV 30PT933450Da5684.0%11.187 "3001-36003001-36001.15€751.54
DAYTON 31TT10 Motor trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 Eff 460 | AG71.4NLF 31TT101140Nu5671.4%11 31 / 32 "1101-12001101-12001.35€490.52
DAYTON 31TT14 Motor trifazat 3/3cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AG81.1NLK 31TT141725Nu5681.1%11 5 / 16 "1701-18001701-18001.25€631.45
DAYTON 31TT16 Motor trifazat 3/3cp 4 1140-208/230 Eff 460 | AG81.7NLT 31TT161140Nu56H81.7%14 "1101-12001101-12001.25€1,022.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31TT12 Motor trifazat 3cp 1 1725-208/230v Eff 460
€931.72 /unitate