DAYTON 30PT92 Motor 3 Fazat 1 CP 3450 208-230/460 Eff 77.0 | AF9QFU

DAYTON 30PT92 Motor trifazat 3 CP 1 3450-208/230 Eff 460

În stoc
Articol: AF9QFU Model: 30PT92

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€487.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.0-3.0 / 1.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConștient de energie
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax8.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală77.0%
Număr de viteze1
Lungime totală10.187 "
Fază3
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareCondensator necesarInrameaza-leEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMFactor de serviciuPreț
DAYTON 30PT93 Motor trifazat 3cp 1.5 3450-208/230 Eff 460 | AF84.0QFV 30PT933450Da5684.0%11.187 "3001-36003001-36001.15€751.54
DAYTON 31TT10 Motor trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 Eff 460 | AG71.4NLF 31TT101140Nu5671.4%11 31 / 32 "1101-12001101-12001.35€490.52
DAYTON 31TT12 Motor trifazat 3cp 1 1725-208/230v Eff 460 | AG83.5NLH 31TT121725Nu5683.5%11 23 / 32 "1701-18001701-18001.15€931.72
DAYTON 31TT14 Motor trifazat 3/3cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AG81.1NLK 31TT141725Nu5681.1%11 5 / 16 "1701-18001701-18001.25€631.45
DAYTON 31TT16 Motor trifazat 3/3cp 4 1140-208/230 Eff 460 | AG81.7NLT 31TT161140Nu56H81.7%14 "1101-12001101-12001.25€1,022.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30PT92 Motor trifazat 3 CP 1 3450-208/230 Eff 460
€487.78 /unitate