Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33NT09 Fuel Nozzle Swivel 3/4 Inch | AG3NBF

DAYTON 33NT09 Fuel Nozzle Swivel 3/4 Inch

În stoc
Articol: AG3NBF Model: 33NT09
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
€90.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor pentru duza de combustibil
Diametru3 / 4 "
AdmisieDEF 3/4 "
MaterialStainless Steel and Viton
Presiune maximă72-1 / 2 psi
Outlet3/4 "MNPT
Mărimea3 / 4 "
TipPivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)3.35
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)2.76
Codul HS7307290090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33NT09 Fuel Nozzle Swivel 3/4 Inch
€90.97 /unitate