DAYTON 33RG73 Cablu 1/2 inch 500 picioare 6 x 19 clasa Iwrc oțel inoxidabil | AG3PFB

DAYTON 33RG73 Cablu 1/2 inch 500 picioare 6 x 19 clasa Iwrc oțel inoxidabil

În stoc
Post: AG3PFB Model: 33RG73

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,593.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului1 / 2 "
Lungime500ft
Material304 oțel inoxidabil
Lățimea bobinei11-3/4 "
Tipul firului6 x 19 Clasa IWRC
Limita sarcinii de lucru4560 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.7
Înălțimea navei (cm)30
Lungimea navei (cm)45.01
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS7312101070

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit (neacoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 33RG03 Cablu 13/32 inch Diametru 250 picioare 7 x 19 Vinil | AG3PDQ 33RG035 / 16 "250ftOțel galvanizat7 x 191960 lb.€729.88
DAYTON 33RG72 Cablu 1/2 inch 250 picioare 6 x 19 clasa Iwrc oțel inoxidabil | AG3PFA 33RG721 / 2 "250ft304 oțel inoxidabil6 x 19 Clasa IWRC4560 lb.€4,319.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RG73 Cablu 1/2 inch 500 picioare 6 x 19 clasa Iwrc oțel inoxidabil
€8,593.92 /unitate