DAYTON 33RG72 Cablu 1/2 inch 250 picioare 6 x 19 clasa Iwrc oțel inoxidabil | AG3PFA

DAYTON 33RG72 Cablu 1/2 inch 250 picioare 6 x 19 clasa Iwrc oțel inoxidabil

În stoc
Post: AG3PFA Model: 33RG72

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,319.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului1 / 2 "
Lungime250ft
Material304 oțel inoxidabil
Lățimea bobinei11-3/4 "
Tipul firului6 x 19 Clasa IWRC
Limita sarcinii de lucru4560 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)30
Lungimea navei (cm)30
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS7312101070

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit (neacoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 33RG03 Cablu 13/32 inch Diametru 250 picioare 7 x 19 Vinil | AG3PDQ 33RG035 / 16 "250ftOțel galvanizat7 x 191960 lb.€729.88
DAYTON 33RG73 Cablu 1/2 inch 500 picioare 6 x 19 clasa Iwrc oțel inoxidabil | AG3PFB 33RG731 / 2 "500ft304 oțel inoxidabil6 x 19 Clasa IWRC4560 lb.€8,593.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RG72 Cablu 1/2 inch 250 picioare 6 x 19 clasa Iwrc oțel inoxidabil
€4,319.55 /unitate