DAYTON Cabluri de troliu manuale / electrice, construcții din oțel


Filtru
Material de acoperire: Vinil transparent , Diametru exterior: 13 / 32 "
StilModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
33RG73
1 / 2 "500ft304 oțel inoxidabil6 x 19 Clasa IWRC4560 lb.€7,742.97
A
33RG72
1 / 2 "250ft304 oțel inoxidabil6 x 19 Clasa IWRC4560 lb.€3,891.84
B
33RG03
5 / 16 "250ftOțel galvanizat7 x 191960 lb.€657.61

Cabluri de troliu manuale / electrice, construcții din oțel

Cablurile Dayton sunt utilizate cu trolii manuale sau electrice pentru tragerea de echipamente grele și sarcini în diverse aplicații, inclusiv acostare sau remorcare. Aceste cabluri au o construcție din oțel galvanizat sau oțel inoxidabil 304, oferind durabilitate și rezistență excelentă la coroziune. Modelele selectate au un strat de vinil care reține lubrifierea pe cabluri, oferind ușurință în manipulare și durată lungă de viață. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste cabluri, disponibile cu capacități de încărcare de 1960 și 4560 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?