DAYTON 34D682 Carcasă pentru lanternă de sudare H 65 inch x l 40 in | AC6LFW

DAYTON 34D682 Carcasă pentru lanterna de sudare H 65 inch x l 40 in

În stoc
Element: AC6LFW Model: 34D682

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,202.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartușul pistoletului de sudură
Dimensiunile plăcii de bază13 x 40 "
Capacitatea cilindrului2
Adâncime34 "
finalizareaHaina cu pulbere roșie
Tip mânerDual
Înălţime66 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă9-1/2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/2 "
Adâncimea totală9.5 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală40 "
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.75
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)104.14
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D682 Carcasă pentru lanterna de sudare H 65 inch x l 40 in
€1,202.97 /unitate