DAYTON 35PA92 Filtru de înaltă eficiență 20x20x2 | AG6DJU

DAYTON 35PA92 Filtru de înaltă eficiență 20x20x2

În stoc
Post: AG6DJU Model: 35PA92

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€532.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de înaltă eficiență
Flux de aer335-500 cfm
Material deflectorPlasă de aluminiu
Rezistența inițială0.48 până la 0.79" WC
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului20x20x2
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421398015

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 35PA92 Filtru de înaltă eficiență 20x20x2
€532.65 /unitate