DAYTON 35Z916 Motor Fermă 1 CP 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZW

DAYTON 35Z916 Motor pentru fermă 1 CP 1760 rpm 208-230/460v

În stoc
Articol: AC6QZW Model: 35Z916

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,522.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGen Scop Motor Farm Duty
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
finalizareaDayton Gray
Inrameaza-le143T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax10.5 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareBaza rigidă
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1760
Eficiență nominală85.5%
Lungime totală12.75 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.6625
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8501516040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPoziția de montare a motoruluifinalizareaInrameaza-leMontarePoziție de montareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
DAYTON 1EJR3 Motor pentru serviciu agricol trifazat Tefc 3/1 CP 3 rpm | AA1725PMD 1EJR3Toate UnghiulGri56bazăOrizontală sau verticală172575.9%11 "€638.43
DAYTON 1EJR4 Motor pentru serviciu agricol trifazat Tefc 3/1 CP 2 rpm | AA1725PME 1EJR4Toate UnghiulGri56bazăOrizontală sau verticală172572.7%11 "€672.59
DAYTON 1EJR5 Motor pentru serviciu agricol trifazat Tefc 3/3 CP 4 rpm | AA1725PMF 1EJR5Toate UnghiulGri56bazăOrizontală sau verticală172579.5%11 "€768.31
DAYTON 35Z917 Motor 1-1/2 CP 1750 Rpm 208-230/460v | AC6QZX 35Z917OrizontalăDayton Gray145TBaza rigidăOrizontală175086.5%13.25 "€1,339.02
DAYTON 35Z918 Motor Fermă 2 CP 1745 Rpm 208-230/460v | AC6QZY 35Z918OrizontalăDayton Gray145TBaza rigidăOrizontală174586.5%14.25 "€1,517.42
DAYTON 35Z919 Motor Fermă 3 CP 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZZ 35Z919OrizontalăDayton Gray182TBaza rigidăOrizontală176089.5%13.875 "€2,044.79
Motor agricol DAYTON 35Z920 5 CP 1760 Rpm 208-230/460v | AC6RAA 35Z920OrizontalăDayton Gray184TBaza rigidăOrizontală176089.5%14.875 "€2,742.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 35Z916 Motor pentru fermă 1 CP 1760 rpm 208-230/460v
€1,522.28 /unitate